3,83 €/ Unitéhors TVA
4,63 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Diamètre extérieur | 112 mm |
Epaisseur | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 80 mm |
d1 | 95 mm |
d2 | 112 mm |
f | 10 mm |
M | 76.5 mm |
2,60 €/ Unitéhors TVA
3,15 €TVA incluse
111 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026