121,21 €/ Unitéhors TVA
146,66 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Largeur | 71 mm |
Dimension de filetage | M 100x2 |
B | 18 mm |
B1 | 71 mm |
d | 100 mm |
d1 | 90 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
82,33 €/ Unitéhors TVA
99,62 €TVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026138,93 €/ Unitéhors TVA
168,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/20266,30 €/ Unitéhors TVA
7,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20261 269,55 €/ Unitéhors TVA
1 536,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026