65,81 €/ Unitéhors TVA
79,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Largeur | 52 mm |
Dimension de filetage | M 70x2 |
B | 12 mm |
B1 | 52 mm |
d | 70 mm |
d1 | 60 mm |
d3 | 92 mm |
G | M 70x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
44,70 €/ Unitéhors TVA
54,09 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202623,51 €/ Unitéhors TVA
28,45 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20262,71 €/ Unitéhors TVA
3,28 €TVA incluse
49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20261 122,35 €/ Unitéhors TVA
1 358,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202637,67 €/ Unitéhors TVA
45,58 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026