37,67 €/ Unitéhors TVA
45,58 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 92 to 92 mm |
Ouverture de clé | 3.622 to 3.622 in |
Longueur | 281 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 420 g |
Poids | 0.93 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 8 |
Puissance | 0.315 in |
Longueur | 11.063 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
28,74 €/ Unitéhors TVA
34,78 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202641,99 €/ Unitéhors TVA
50,81 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026