Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 14

  • ERIKS:23766291
  • Fabricant:7316577754349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

23,51 €/ Unitéhors TVA

28,45 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 70x2
Diamètre extérieur
92 mm
Largeur
12 mm
Diamètre intérieur
70 mm
B
12 mm
b
8 mm
B3
92 mm
d1
85 mm
d3
92 mm
G
M 70x2
G
70 mm
h
3.5 mm
Alternatives

15,97 €/ Unitéhors TVA

19,32 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 14

  • Eriks:12768843
  • Manufacturer:016731905-0000

22,68 €/ Unitéhors TVA

27,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires

37,67 €/ Unitéhors TVA

45,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 14

  • Eriks:23766796
  • Manufacturer:MB 14

2,71 €/ Unitéhors TVA

3,28 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026