376,57 €/ Unitéhors TVA
455,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 135 mm |
Largeur | 87 mm |
Dimension de filetage | M 150x2 |
B | 24 mm |
B1 | 87 mm |
d | 150 mm |
d1 | 135 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 150x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
255,78 €/ Unitéhors TVA
309,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027169,26 €/ Unitéhors TVA
204,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 627,48 €/ Unitéhors TVA
1 969,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026