Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KML 30

  • ERIKS:23766340
  • Fabricant:7316577055668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

169,26 €/ Unitéhors TVA

204,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KML
Dimension de filetage
M 150x2
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
B
24 mm
b
14 mm
d1
170 mm
d3
180 mm
h
5 mm
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MBL 30

  • Eriks:23766834
  • Manufacturer:MBL 30

42,43 €/ Unitéhors TVA

51,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026