269,12 €/ Unitéhors TVA
325,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 115 mm |
Largeur | 80 mm |
Dimension de filetage | M 130x2 |
B | 21 mm |
B1 | 80 mm |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
d3 | 155 mm |
G | M 130x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
182,80 €/ Unitéhors TVA
221,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027121,90 €/ Unitéhors TVA
147,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202640,21 €/ Unitéhors TVA
48,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 406,68 €/ Unitéhors TVA
1 702,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026