Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MBL 26

  • ERIKS:24003791
  • Fabricant:7316577055637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

40,21 €/ Unitéhors TVA

48,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MBL
Diamètre d'alésage
130 mm
Diamètre extérieur
161 mm
Epaisseur
2 mm
B
2 mm
d
130 mm
d1
145 mm
d2
161 mm
f
14 mm
M
125 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MBL 26

  • Eriks:11551865

74,41 €/ Unitéhors TVA

90,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027