532,45 €/ Unitéhors TVA
644,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 140 mm |
Largeur | 147 mm |
Dimension de filetage | M 160x3 |
B | 25 mm |
B1 | 147 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 190 mm |
G | M 160x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
193,30 €/ Unitéhors TVA
233,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202650,74 €/ Unitéhors TVA
61,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 839,08 €/ Unitéhors TVA
2 225,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026