50,74 €/ Unitéhors TVA
61,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MBL |
Diamètre d'alésage | 160 mm |
Diamètre extérieur | 199 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 160 mm |
d1 | 180 mm |
d2 | 199 mm |
f | 18 mm |
M | 154 mm |