Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques H 2314

  • ERIKS:23765459
  • Fabricant:7316577008701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d’arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres étagés. Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l’arbre.
Si l’on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n’importe quel point de l’arbre. Si l’on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d’appui, il est possible d’obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Les manchons de serrage SKF sont livrés avec un écrou et un dispositif de blocage. Les plus petits utilisent un écrou de serrage avec une rondelle-frein, et les plus grands un écrou avec étrier. Les manchons présentent une fente axiale et ont une conicité extérieure de 1:12. Jusqu’à la dimension 40, les manchons sont phosphatés. Les manchons de plus grandes dimensions ne sont pas traités et sont protégés par un antioxydant sans solvant.
Ajouter à la liste

72,55 €/ Unitéhors TVA

87,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
60 mm
Largeur
68 mm
Dimension de filetage
M 70x2
B
12 mm
B1
68 mm
d
70 mm
d1
60 mm
d3
92 mm
G
M 70x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Alternatives

49,28 €/ Unitéhors TVA

59,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 14

  • Eriks:23766291
  • Manufacturer:KM 14

23,51 €/ Unitéhors TVA

28,45 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 14

  • Eriks:23766796
  • Manufacturer:MB 14

2,71 €/ Unitéhors TVA

3,28 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 14E

  • Eriks:23765852
  • Manufacturer:HMV 14E

1 122,35 €/ Unitéhors TVA

1 358,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

37,67 €/ Unitéhors TVA

45,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026