24,59 €/ Unitéhors TVA
29,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Largeur | 27 mm |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
B | 7 mm |
B1 | 27 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
16,70 €/ Unitéhors TVA
20,21 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,02 €/ Unitéhors TVA
12,12 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202623,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026