10,02 €/ Unitéhors TVA
12,12 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
B | 7 mm |
b | 5 mm |
B3 | 30 mm |
d1 | 38 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
G | 30 mm |
h | 2 mm |
6,81 €/ Unitéhors TVA
8,24 €TVA incluse
315 En stock - Date de livraison estimée 27/10/20269,67 €/ Unitéhors TVA
11,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/10/202623,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 27/10/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026