37,67 €/ Unitéhors TVA
45,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LAGD |
Type | LAGD 125/WM2 |
Commande mécanique | Pile à gaz |
Volume de récipient | 125 ml |
Lubrifiant | LGWM 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2G-40 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 5 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 0.3 m |
Classe de protection (IP) | 68 |
Température de stockage du graisseur | 20 °C |
Durée de conservation en mois | 24 |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable: 1-12 mois |
Poids | 0.2 kg |
Diamètre | 50 mm |
Raccord | R 1/4" |
3 761,88 €/ Unitéhors TVA
4 551,87 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026643,95 €/ Unitéhors TVA
779,18 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202618,35 €/ Unitéhors TVA
22,20 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261 636,68 €/ Unitéhors TVA
1 980,38 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20263,30 €/ Unitéhors TVA
3,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,87 €/ Unitéhors TVA
15,57 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20265,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20266,15 €/ Unitéhors TVA
7,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026