Eriks
SKF

SKF Graisseur automatique monopoint 125ml avec LGHQ 2 graisse haute performance et haute température TLSD 125/HQ2

  • ERIKS:14099767
  • Fabricant:7316579218306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Graisseur automatiques monopoint électromécanique System 24. Le graisseur est approprié à des températures variables ou lorsque les conditions d'application (vibrations, espace limité ou environnements dangereux) requièrent une installation à distance.    Débit de distribution indépendant de la températurePression de distribution maximale de 5 bar sur toute la période de distributionPossibilité d'installation directe ou à distanceRéservoir transparent permettant un contrôle visuelVoyants LED rouge-jaune-vert indiquant l'état du graisseurBloc-batterie inclus dans le kit de rechargeBride de support fournie pour davantage de robustesseLe programme SKF DialSet aide à calculer le réglage adéquate pour lubrifier votre installation
Ajouter à la liste

94,71 €/ Unitéhors TVA

114,60 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Alternatives
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGFP 2

  • Eriks:12482114
  • Manufacturer:LGFP 2/SD125
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGWA 2

  • Eriks:12479181
  • Manufacturer:LGWA 2/SD125

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LGHB 2

  • Eriks:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

49,63 €/ Unitéhors TVA

60,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LGEM 2

  • Eriks:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

48,71 €/ Unitéhors TVA

58,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGHQ 2

  • Eriks:14202850
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD125

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF Set de recharge LGHQ 2/SD250

  • Eriks:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

48,71 €/ Unitéhors TVA

58,94 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026