Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGFP 2

  • ERIKS:12482114
  • Fabricant:7316575639587
Image 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Unité de lubrication LGFG 2/SD125

Unité de lubrication LGFG 2/SD125

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGFP
Type
LGFP 2/SD125
Commande mécanique
Pile
Volume de récipient
125 ml
Lubrifiant
LGFP 2
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C
Nombre de raccords
1
Classe de protection (IP)
65
Poids
0.27 kg
Raccord
G 1/4"