Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGWA 2

  • ERIKS:12479181
  • Fabricant:7316575639488
Image 1
Ajouter à la liste

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGWA
Type
Refill Cartridge Set
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
125 ml
Lubrifiant
LGWA 2
Norme DIN
DIN 51825 KP2N-30
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 140 °C
Nombre de raccords
1
Classe de protection (IP)
65
Durée de conservation en mois
36
Poids
0.27 kg
Raccord
G 1/4"
Alternatives
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGFP 2

  • Eriks:12482114
  • Manufacturer:LGFP 2/SD125
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Set de recharge LGHQ 2/SD250

  • Eriks:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

48,71 €/ Unitéhors TVA

58,94 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGEM 2

  • Eriks:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LGWA 2

  • Eriks:12482072
  • Manufacturer:LGWA 2/SD250

43,19 €/ Unitéhors TVA

52,26 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026