34,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
207 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LAGD |
Type | LAGD 125/HB2 |
Commande mécanique | Pile à gaz |
Volume de récipient | 125 ml |
Lubrifiant | LGHB 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2N-20 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service maximum | 5 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 0.3 m |
Classe de protection (IP) | 68 |
Température de stockage du graisseur | 20 °C |
Durée de conservation en mois | 24 |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable: 1-12 mois |
Poids | 0.2 kg |
Diamètre | 50 mm |
Raccord | R 1/4" |
3 209,88 €/ Unitéhors TVA
3 883,95 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202617,75 €/ Unitéhors TVA
21,48 €TVA incluse
272 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026524,35 €/ Unitéhors TVA
634,46 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20261 076,35 €/ Unitéhors TVA
1 302,38 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202618,02 €/ Unitéhors TVA
21,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20269,47 €/ Unitéhors TVA
11,46 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20269,47 €/ Unitéhors TVA
11,46 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20266,15 €/ Unitéhors TVA
7,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
90 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026