3 209,88 €/ Unitéhors TVA
3 883,95 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Grease |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Fût |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Couleur | Brun |
Point de goutte | 220 °C |
Agent épaississant | Complexe de sulfonate de calcium |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme | NLGI 2 |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 27.5 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 425 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 4000 N |
Recommandé pour | Coussinets, Convoyeurs, Applications à fortes charges et faible vitesse. |
17,75 €/ Unitéhors TVA
21,48 €TVA incluse
230 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026524,35 €/ Unitéhors TVA
634,46 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261 076,35 €/ Unitéhors TVA
1 302,38 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026