Eriks
SKF

SKF Graisse forte viscosité pour charges élevées et haute température LGHB 2/0.4

  • ERIKS:23766618
  • Fabricant:7316571182292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF LGHB 2 is a high viscosity, mineral oil based grease, using the latest complex calcium-sulphonate soap technology. Formulated to withstand high temperatures and extreme loads, it is suitable for a wide range of applications, especially in the cement, mining and metals segments. This grease contains no additives and the extreme pressure properties arise from the soap structure.
Ajouter à la liste

17,75 €/ Unitéhors TVA

21,48 €TVA incluse

230 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
High Load
Contenu
0.42 l
Contenu
0.471 kg
Emballage
Cartouche
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Couleur
Brun
Point de goutte
220 °C
Agent épaississant
Complexe de sulfonate de calcium
Type d'huile de base
Minéral
Norme
NLGI 2
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité de l'huile de base à 100°C
27.5 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
425 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
4000 N
Recommandé pour
Coussinets, Convoyeurs, Applications à fortes charges et faible vitesse.
Alternatives

3 209,88 €/ Unitéhors TVA

3 883,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

524,35 €/ Unitéhors TVA

634,46 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 076,35 €/ Unitéhors TVA

1 302,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026