36,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LAGD |
Type | LAGD 125/GB2 |
Commande mécanique | Pile à gaz |
Volume de récipient | 125 ml |
Lubrifiant | LGGB 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KPE 2K-40 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 90 °C |
Pression de service maximum | 5 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 0.3 m |
Classe de protection (IP) | 68 |
Température de stockage du graisseur | 20 °C |
Durée de conservation en mois | 24 |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable: 1-12 mois |
Poids | 0.2 kg |
Diamètre | 50 mm |
Raccord | R 1/4" |
263,99 €/ Unitéhors TVA
319,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202623,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17/11/2026883,15 €/ Unitéhors TVA
1 068,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20265,33 €/ Unitéhors TVA
6,45 €TVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202610,48 €/ Unitéhors TVA
12,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
120 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202618,02 €/ Unitéhors TVA
21,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20266,15 €/ Unitéhors TVA
7,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026