263,99 €/ Unitéhors TVA
319,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Biodegradable Bearing Grease |
Contenu | 5 kg |
Emballage | Boîte |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Couleur | Blanc cassé |
Point de goutte | > 170 °C |
Agent épaississant | Lithium/Calcium |
Type d'huile de base | Huile ester |
Norme | NLGI 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KPE2K-40 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité | 110 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 18 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 110 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 2600 N |
Recommandé pour | Applications où la graisse peut fuir dans l'environnement |
883,15 €/ Unitéhors TVA
1 068,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202623,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17/11/2026