Eriks
SKF

SKF Graisse biodégradable LGGB 2/18

  • ERIKS:24007309
  • Fabricant:7316571545264
Image 1
Overview This biodegradable bearing grease is formulated from synthetic ester oil and lithium-calcium thickener. It offers low environmental impact and aligns with EAL compliance requirements. Designed for steel-on-steel plain bearings ball bearings and roller bearings. Delivers reliable performance in medium to high load applications and resists corrosion in demanding conditions. Features
  • Biodegradable formulation reduces environmental impact in sensitive applications
  • Lithium-calcium thickener improves mechanical stability in high load environments
  • Synthetic ester base oil ensures effective lubrication at low start-up temperatures
  • Off white colour aids visual inspection for contamination or application accuracy
  • Water resistance minimises washout and maintains protection in wet conditions
Application & Usage
  • Used with water treatment and irrigation equipment
  • Ideal for mining and conveying machinery subject to frequent start-up
  • Compatible with locks
  • dams
  • and bridge mechanisms exposed to moisture
Ajouter à la liste

883,15 €/ Unitéhors TVA

1 068,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Biodegradable Bearing Grease
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Couleur
Blanc cassé
Point de goutte
> 170 °C
Agent épaississant
Lithium/Calcium
Type d'huile de base
Huile ester
Norme
NLGI 2
Norme DIN
DIN 51825 KPE2K-40
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
110 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
18 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
110 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
2600 N
Recommandé pour
Applications où la graisse peut fuir dans l'environnement
Alternatives
Product Image

SKF Graisse biodégradable LGGB 2/0.4

  • Eriks:23766616
  • Manufacturer:LGGB 2/0.4

23,87 €/ Unitéhors TVA

28,88 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Graisse biodégradable LGGB 2/5

  • Eriks:23766617
  • Manufacturer:LGGB 2/5

263,99 €/ Unitéhors TVA

319,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Pompe à graisse pour fûts de 18 kg LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

505,95 €/ Unitéhors TVA

612,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026