Eriks
SKF

SKF Graisseur alimenté par piles TLMR 101

  • ERIKS:12704212
  • Fabricant:7316575884932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TLMR 101 Automatic Lubricant Dispenser Pump Battery Powered
Ajouter à la liste

256,63 €/ Unitéhors TVA

310,52 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TLMR
Type
Lubricant Dispenser
Commande mécanique
Électromécanique
Norme DIN
DIN EN 60529
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
30 bar
Longeur maximale des lignes d'alimentation
5 m
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Non
Poids
0.72 kg
Norme
DIN 60529
Longueur
5000 mm
Raccord
G1/4
Alternatives
Product Image

SKF Cartouche et batterie LGWA 2/MR 120B

  • Eriks:13378603
  • Manufacturer:LGWA 2/MR120B

68,03 €/ Unitéhors TVA

82,32 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Cartouche et batterie LGWA 2/MR 380B

  • Eriks:13378691
  • Manufacturer:LGWA 2/MR380B

72,63 €/ Unitéhors TVA

87,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

69,87 €/ Unitéhors TVA

84,54 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ralonge 30mm LAPE 35

  • Eriks:23766563
  • Manufacturer:LAPE 35

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Raccord G1/4-M6 LAPN 6

  • Eriks:23766581
  • Manufacturer:LAPN 6

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

363 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Clapet anti-retour G1/4 LAPV 1/4

  • Eriks:23766588
  • Manufacturer:LAPV 1/4

21,11 €/ Unitéhors TVA

25,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026
Product Image

SKF Raccord LAPN 1/4UNF

  • Eriks:23766574
  • Manufacturer:LAPN 1/4UNF

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

90 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026