69,87 €/ Unitéhors TVA
84,54 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGEP |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 380 ml |
Lubrifiant | LGEP 2 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 30 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 5 m |
Classe de protection (IP) | 67 |
Fonction d'alarme | Non |
Durée de conservation en mois | 36 |
Poids | 0.6 kg |
Raccord | G 1/4" |