68,03 €/ Unitéhors TVA
82,32 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGWA |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Pile |
Volume de récipient | 120 ml |
Lubrifiant | LGWA 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2N-30 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 140 °C |
Durée de conservation en mois | 36 |
Poids | 0.242 kg |