524,35 €/ Unitéhors TVA
634,46 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGHP 2/1 |
Type | High Performance |
Contenu | 18 kg |
Emballage | Seau |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 150 °C |
Couleur | Bleu |
Point de goutte | 240 °C |
Agent épaississant | Polyurée |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme | NLGI 2 et 3 |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 245-275 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 96 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 10.5 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
Série | LGHP 2/1 |
18,35 €/ Unitéhors TVA
22,20 €TVA incluse
720 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202637,67 €/ Unitéhors TVA
45,58 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026146,23 €/ Unitéhors TVA
176,94 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261 315,55 €/ Unitéhors TVA
1 591,82 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026505,95 €/ Unitéhors TVA
612,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026