Eriks
SKF

SKF Graisse haute performance et température élevée LGHP 2/50

  • ERIKS:23766629
  • Fabricant:7316571625577
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF LGHP 2 is a premium quality mineral oil based grease, using a modern Polyurea (di-urea) thickener. It is suitable for electric motors and similar applications.
Ajouter à la liste

1 315,55 €/ Unitéhors TVA

1 591,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGHP 2/1
Type
Polyurea Thickened Mineral Oil Grease
Contenu
50 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Couleur
Bleu
Point de goutte
240 °C
Agent épaississant
Polyurée
Type d'huile de base
Minéral
Norme
NLGI 2 et 3
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
245-275
Viscosité de l'huile de base à 100°C
10.5 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
96 mm²/s
Classe NLGI
2
Série
LGHP 2/1
Alternatives

524,35 €/ Unitéhors TVA

634,46 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

37,67 €/ Unitéhors TVA

45,58 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

720 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

146,23 €/ Unitéhors TVA

176,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026