Eriks
SKF

SKF Graisse compatible alimentaire fortes charges LGFQ 2/18

  • ERIKS:13413733
  • Fabricant:7316577154118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Graisse compatible alimentaire fortes charges
La graisse SKF LGFQ 2 est une graisse à base d'huile synthétique épaissie avec la toute dernière technologie d'épaississant au sulfonate de calcium complexe. Elle convient aux applications soumises à de fortes charges, à des environnements humides et aux températures variables rencontrées dans l'industrie agroalimentaire.

Caractéristiques et avantages
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Excellente stabilité mécanique
  • Excellente capacité de lubrification sous fortes charges
  • Bonne protection contre le faux effet Brinell
  • Bonne pompabilité même à basse température
  • Homologation NSF H1 et certification halal et casher

Applications typiques
  • Presses de pastillage (alimentation pour animaux, surcre, sel)
  • Mélangeurs
  • Moulins
  • Systèmes de lubrification centralisée
Ajouter à la liste

726,75 €/ Unitéhors TVA

879,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Synthetic Oil Based Grease
Contenu
18.01 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 140 °C
Couleur
Brun
Point de goutte
300 °C
Agent épaississant
Complexe de sulfonate de calcium
Type d'huile de base
Synthétique (PAO)
Norme
NLGI 1-2
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
280-310
Viscosité de l'huile de base à 100°C
30 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
320 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
4000 N
Recommandé pour
Presses à granulés, Broyeurs, Mixeurs.
Alternatives

21,11 €/ Unitéhors TVA

25,54 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

72 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Pompe à graisse pour fûts de 18 kg LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

505,95 €/ Unitéhors TVA

612,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026