21,11 €/ Unitéhors TVA
25,54 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
72 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Grease |
Contenu | 0.42 l |
Contenu | 0.4 kg |
Emballage | Cartouche |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 140 °C |
Couleur | Brun |
Point de goutte | 300 °C |
Agent épaississant | Complexe de sulfonate de calcium |
Type d'huile de base | Synthétique (PAO) |
Norme | NLGI 1-2 |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 280-310 |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 30 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 320 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 4000 N |
Recommandé pour | Presses à granulés, Broyeurs, Mixeurs. |
726,75 €/ Unitéhors TVA
879,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026