2 887,88 €/ Unitéhors TVA
3 494,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | Tr235x4 mm |
Diamètre extérieur | 326 mm |
Largeur d'anneau | 46 mm |
Largeur de piston | 8 mm |
Course de piston | 10 mm |
Alésage | 235 mm |
Diamètre intérieur de piston | 237 mm |
Diamètre extérieur de piston | 311 mm |
3 173,08 €/ Unitéhors TVA
3 839,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202628,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20262 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026221,67 €/ Unitéhors TVA
268,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202694,71 €/ Unitéhors TVA
114,60 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026597,95 €/ Unitéhors TVA
723,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026252,03 €/ Unitéhors TVA
304,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026