11 002,28 €/ Unitéhors TVA
13 312,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | Tr750x7 mm |
Diamètre extérieur | 912 mm |
Largeur d'anneau | 79 mm |
Largeur de piston | 15 mm |
Course de piston | 25 mm |
Alésage | 750 mm |
Diamètre intérieur de piston | 752 mm |
Diamètre extérieur de piston | 883 mm |
3 173,08 €/ Unitéhors TVA
3 839,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202628,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20262 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20262 602,68 €/ Unitéhors TVA
3 149,24 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202642,27 €/ Unitéhors TVA
51,15 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026252,03 €/ Unitéhors TVA
304,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026221,67 €/ Unitéhors TVA
268,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026