42,43 €/ Unitéhors TVA
51,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MBL |
Diamètre d'alésage | 150 mm |
Diamètre extérieur | 189 mm |
Epaisseur | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 150 mm |
d1 | 170 mm |
d2 | 189 mm |
f | 16 mm |
M | 145 mm |