195,82 €/ Unitéhors TVA
236,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 180x3 |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 27 mm |
Diamètre intérieur | 180 mm |
B | 27 mm |
b | 18 mm |
B3 | 180 mm |
d1 | 203 mm |
d3 | 230 mm |
G | M 180x3 |
G | 180 mm |
h | 8 mm |
133,01 €/ Unitéhors TVA
160,94 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202638,59 €/ Unitéhors TVA
46,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026