Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 36

  • ERIKS:23766819
  • Fabricant:7316577011763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

38,59 €/ Unitéhors TVA

46,69 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
180 mm
Diamètre extérieur
242 mm
Epaisseur
2.5 mm
B
2.5 mm
d
180 mm
d1
203 mm
d2
242 mm
f
20 mm
M
174 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MB 36

  • Eriks:11552204

30,87 €/ Unitéhors TVA

37,35 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026