Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 29

  • ERIKS:23766307
  • Fabricant:7316577011275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

172,77 €/ Unitéhors TVA

209,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 145x2
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
24 mm
Diamètre intérieur
145 mm
B
24 mm
b
14 mm
B3
145 mm
d1
171 mm
d3
190 mm
G
M 145x2
G
145 mm
h
6 mm
Alternatives

117,36 €/ Unitéhors TVA

142,01 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 29

  • Eriks:23766812
  • Manufacturer:MB 29

23,25 €/ Unitéhors TVA

28,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026