23,25 €/ Unitéhors TVA
28,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 145 mm |
Diamètre extérieur | 202 mm |
Epaisseur | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 145 mm |
d1 | 171 mm |
d2 | 202 mm |
f | 16 mm |
M | 140 mm |
18,60 €/ Unitéhors TVA
22,51 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026