5,24 €/ Unitéhors TVA
6,34 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 15x1 |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
B | 5 mm |
b | 4 mm |
d1 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
G | M 15x1 |
G | 15 mm |
h | 2 mm |
3,56 €/ Unitéhors TVA
4,31 €TVA incluse
130 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202622,95 €/ Unitéhors TVA
27,77 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 06/11/2026