0,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Epaisseur | 1 mm |
B | 1 mm |
d | 15 mm |
d1 | 21 mm |
d2 | 28 mm |
f | 4 mm |
M | 13.5 mm |
0,70 €/ Unitéhors TVA
0,85 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026