Eriks

Ecrou auto-freine KM 2

  • ERIKS:11551917
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu avec un filetage métrique pour la fixation sécurisée de roulements sur un arbre. Quatre encoches régulièrement réparties sur la circonférence permettent une prise efficace avec une clé. Une rondelle de blocage est nécessaire pour éviter un desserrage involontaire pendant le fonctionnement. Le produit offre des performances fiables et peut être réutilisé s'il n'est pas endommagé.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique permet un montage d’arbre précis et sécurisé, réduisant le risque de désalignement.
  • Des fentes régulièrement espacées facilitent l'installation et le retrait, ce qui permet de gagner du temps lors de la maintenance
  • Réutilisable avec une nouvelle rondelle de blocage, facilitant des processus de maintenance rentables
  • L’intégration de rondelles de sécurité empêche le desserrage involontaire et améliore la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de roulements pour la rétention d’arbre
  • Idéal pour les équipements mécaniques nécessitant des démontages fréquents
  • Compatible avec les clés pour les opérations de maintenance
Ajouter à la liste

3,56 €/ Unitéhors TVA

4,31 €TVA incluse

130 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 15x1
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
5 mm