Eriks

Ecrou auto-freine KM 16

  • ERIKS:11552033
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour le positionnement de roulements sur des arbres avec filetage métrique et quatre encoches pour clé afin d'assurer une installation sécurisée. Il est maintenu en place par une rondelle de blocage pour éviter tout desserrage involontaire en fonctionnement. L'écrou permet un serrage simple, stable et reproductible et peut être réutilisé s'il n'est pas endommagé. Ses dimensions et propriétés techniques le rendent adapté aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Quatre rainures régulièrement espacées permettent un serrage précis et réduisent le risque de déplacement de l’arbre
  • La compatibilité des rondelles de sécurité empêche le desserrage accidentel et améliore la sécurité opérationnelle
  • Le filetage métrique M80x2 garantit la compatibilité avec des ensembles d’arbres standardisés
  • La conception réutilisable réduit les coûts de remplacement lors des cycles de maintenance
  • Une largeur de 15 mm assure un ajustement sûr et maintient l’alignement sous des charges dynamiques.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de roulements sur des arbres rotatifs industriels
  • Idéal pour fixer des composants dans les systèmes d'entraînement de machines lourdes
  • Compatible avec les installations nécessitant des démontages et remontages fréquents
Ajouter à la liste

22,53 €/ Unitéhors TVA

27,26 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 80x2
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
15 mm
d1
80 mm