Eriks

Ecrou auto-freine KM10

  • ERIKS:11552066
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour fixer des roulements sur des arbres à filetage métrique. Il comporte quatre encoches régulièrement espacées pour l’engagement d’une clé à ergot et nécessite une rondelle de blocage pour un serrage sécurisé. La série KM 10 permet une installation et un démontage aisés, assurant des performances fiables dans les applications de montage de roulements. L’écrou peut être réutilisé avec une nouvelle rondelle de blocage s’il n’est pas endommagé.

Caractéristiques
  • Quatre fentes régulièrement espacées permettent un engagement précis de la clé pour une manipulation en toute sécurité
  • La conception de filetage métrique garantit la compatibilité avec les ensembles de roulements standard
  • La conception réutilisable permet une maintenance économique lorsqu’elle est associée à une nouvelle rondelle de blocage
  • Une installation simple réduit les temps d'arrêt lors des changements de roulements ou des ajustements d'arbre
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers sur des arbres de transmission industriels
  • Idéal pour fixer des composants dans des ensembles de machines lourdes
  • Compatible avec les procédures de maintenance nécessitant des démontages fréquents
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 50x1.5
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
11 mm
d1
50 mm