Eriks
SKF

SKF Écrou de serrage en pouces N 06

  • ERIKS:23766848
  • Fabricant:7316571280738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

8,92 €/ Unitéhors TVA

10,79 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
N
Type
Locknut
Dimension de filetage
1.173x18"
Diamètre extérieur
44.577 mm
Largeur
10.566 mm
Diamètre intérieur
29.794 mm
B
10.566 mm
b
4.521 mm
B3
10.57 mm
d1
38.1 mm
d3
44.58 mm
h
2.642 mm
Alternatives
Product Image

Ecrou de serrage N 06

  • Eriks:11552157

16,52 €/ Unitéhors TVA

19,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Pièces détachées et accessoires

23,87 €/ Unitéhors TVA

28,88 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 06

  • Eriks:23771729
  • Manufacturer:W 06

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/11/2026