Eriks
SKF

SKF Rondelle frein W 06

  • ERIKS:23771729
  • Fabricant:7316571182216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W
Diamètre d'alésage
30.302 mm
Diamètre extérieur
48.819 mm
Epaisseur
1.016 mm
B
1.016 mm
d
30.302 mm
d1
38.862 mm
d2
48.819 mm
f
4.47 mm
M
27.762 mm
V
2.388 mm