Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine N 14

  • ERIKS:23766857
  • Fabricant:7316571385471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

28,74 €/ Unitéhors TVA

34,78 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
N
Type
Locknut
Dimension de filetage
2.751x18"
Diamètre extérieur
92.202 mm
Largeur
14.554 mm
Diamètre intérieur
69.88 mm
B
14.554 mm
b
6.096 mm
B3
14.55 mm
d1
84.15 mm
d3
92.202 mm
G
69.875
G
69.875 mm
h
3.429 mm
Pièces détachées et accessoires

37,67 €/ Unitéhors TVA

45,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 14

  • Eriks:23771737
  • Manufacturer:W 14

10,48 €/ Unitéhors TVA

12,68 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/11/2026