Eriks
SKF

SKF Rondelle frein W 14

  • ERIKS:23771737
  • Fabricant:7316571385594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,48 €/ Unitéhors TVA

12,68 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W
Diamètre d'alésage
70.891 mm
Diamètre extérieur
97.231 mm
Epaisseur
1.346 mm
B
1.346 mm
d
70.891 mm
d1
84.912 mm
d2
97.231 mm
f
7.366 mm
M
67.513 mm
V
4.775 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein W 14

  • Eriks:11552171

8,38 €/ Unitéhors TVA

10,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027