22,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | N |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | 2.548x18" |
Diamètre extérieur | 85.852 mm |
Largeur | 14.554 mm |
Diamètre intérieur | 64.719 mm |
B | 14.554 mm |
b | 6.096 mm |
B3 | 14.554 mm |
d1 | 77.8 mm |
d3 | 85.852 mm |
h | 3.429 mm |
17,68 €/ Unitéhors TVA
21,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/202734,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20266,83 €/ Unitéhors TVA
8,26 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/11/2026