Eriks
SKF

SKF Rondelle frein W 13

  • ERIKS:23771736
  • Fabricant:7316570047035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,83 €/ Unitéhors TVA

8,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W
Diamètre d'alésage
65.735 mm
Diamètre extérieur
90.881 mm
Epaisseur
1.346 mm
B
1.346 mm
d
65.735 mm
d1
78.562 mm
d2
90.881 mm
f
7.366 mm
M
62.357 mm
V
3.175 mm