2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 40.208 mm |
Diamètre extérieur | 62.713 mm |
Epaisseur | 1.219 mm |
B | 1.219 mm |
d | 40.208 mm |
d1 | 51.562 mm |
d2 | 62.713 mm |
f | 7.366 mm |
M | 37.541 mm |
V | 2.388 mm |